Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin dēzl LGV500 Navigationssystem Fixed 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116098143
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02603-11
EAN/GTIN:
     753759275723
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
LKW-NAVIGATION MIT SMARTEN FUNKTIONEN
Dank fahrzeugspezifischer Routenführung1 auf Basis von Abmessungen und Gewicht des LKWs liefert der dēzl™ LGV500 einen klaren Überblick über die geplante Route. Dabei hat das Navi ein helles, gut lesbares, 5,5-Zoll großes Touchdisplay.

VERPASSE NICHTS: Auf dem hellen, 5,5-Zoll großen Touchdisplay kannst du problemlos deine Route sehen.

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ROUTENFÜHRUNG1: Passend zu Abmessungen und Gewicht deines LKWs erhältst du die beste Route.

ZEIT FÜR EINE PAUSE? Truck Parking Europe Daten werden entlang der Route angezeigt.

TANKSTELLEN & DUSCHEN: Du suchst eine Dusche oder eine Tankstelle? Mit unseren POIs findest du sie mühelos.

LOAD-TO-DOCK: Suche mit dem Dock-Routing nach Be- und Entladezonen oder Lagerplätzen vor Ort.

SPRACHSTEUERUNG: Dank Sprachassistenz und Freisprechfunktion bleiben die Hände am Steuer2.

GUT LESBARES DISPLAY
Das dēzl LKW-Navi hat ein helles, klares, 5,5-Zoll großes Touchdisplay, welches im Fahrerhaus gut lesbar ist und eine intuitive Verwendung ermöglicht.

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ROUTENFÜHRUNG
Gib einfach das LKW-Profil ein (Höhe, Gewicht, Länge, Breite und Gefahrgut) und erhalte Routen, die für deinen LKW und dessen Ladung am besten geeignet sind1.

TRUCK PARKING EUROPE
Du musst deinen LKW abstellen? Die Truck Parking Europe Datenbank hilft dir dabei, LKW-Parkplätze entlang der Route zu finden. Filtere die Daten nach bevorzugten Einrichtungen, wie WLAN, Duschen, Sicherheitsgrad u. v. m. Wenn eine Verbindung mit der Garmin Drive™ App besteht, kannst du auch die Parkplatzverfügbarkeit sehen, damit du sicher einen freien Parkplatz findest.

FINDE BE- UND ENTLADEZONEN
Wenn du dich dem Ziel näherst, werden dank des Dock-Routings mögliche Ladezonen oder Lagerplätze angezeigt, damit du eine bessere Vorstellung deiner Route erhältst.

BELIEBTE LKW-ROUTEN
Du bist in unbekannten Gegenden unterwegs? Sieh dir beliebte LKW-Routen an, die von vielen Fernfahrern vor dir befahren wurden und profitiere von ihren Erfahrungen. So fährst du immer auf den besten Straßen.

WARNUNGEN UND HINWEISE
Erhalte während der Fahrt Hinweise zu vorausliegenden Kurven, Schulzonen, Bahnübergängen, Wildwechseln, engen Straßen, Steigungen/Gefällen, Seitenwinden, Gefahr des Bodenkontakts, Grenzen u.v.m.

SCHNELLE ROUTENBERECHNUNG
Finde die beste Route schneller und tritt die Fahrt früher an, wenn du den dēzl LGV500 über die Garmin Drive™-App2 mit dem Telefon koppelst.

DER RICHTIGE TRUCKSTOP
Finde bevorzugte Truckstops mit dem vorinstallierten Verzeichnis von Truck & Trailer Services, bei dem die Einträge nach Marke oder Leistung gefiltert werden können.

PAUSENPLANUNG LEICHT GEMACHT
Der Fahrtzeit-Timer zeigt die täglichen Fahrstunden, Gesamtfahrtstunden, sowie die Zeit bis zur Pause an. Vor Ablauf der Lenkzeit erfolgt ein Vorschlag für die nächste passende Ausfahrt und POIs für die Rast.

CLEVERE SPRACHASSISTENZ
Du benötigst Navigationsanweisungen? Sage einfach, wohin es gehen soll. Der dēzl-Sprachassistent antwortet auf deine Sprachbefehle, damit du die Hände am Lenkrad lassen kannst und die Augen nicht von der Straße nehmen musst.

UPDATES PER WLAN
Dank der integrierten WLAN-Konnektivität ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Anweisungen auf dem Display weisen dich darauf hin, wenn neue Updates verfügbar sind.

VERKEHR, WETTER & SPRITPREISE
Koppele das dēzl™ LGV500-Gerät mit dem Smartphone und lade die Garmin Drive App herunter, um auf Echtzeitdienste zu Verkehr und Wetter sowie auf Spritpreise3 zuzugreifen.

FREISPRECHFUNKTION
Über die integrierte drahtlose Bluetooth®-Technologie kannst du dein kompatibles Smartphone mit dem dēzl-Navi synchronisieren, um Anrufe zu tätigen, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen2.

SMART NOTIFICATIONS
Wenn das Gerät mit der Garmin Drive-App gekoppelt ist, kannst du SMS-Nachrichten und andere Benachrichtigungen3 vom Telefon auf dem Display des Navis sehen.

POIS VON TRIPADVISOR®
Sieh dir TripAdvisor-Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang der Route oder in der Nähe deines Ziels an.

POI-SUCHE NACH NAMEN
Vorinstallierte Foursquare®-Inhalte erleichtern die Suche nach Millionen neuer und beliebter POIs.

RIESIGE KARTENABDECKUNG
Alle dēzl Modelle haben vorinstallierte 3D Karten für 46 Länder Europas. Starte sofort mit deiner nächsten Tour. Kostenfreie Updates sind inklusive.

RÜCKFAHRKAMERA KOMPATIBEL
Wenn du sehen möchtest, was sich beim Zurücksetzen hinter dir befindet, koppele das dēzl-Navi mit einer drahtlosen Rückfahrkamera (separat erhältlich).

DEIN PERSÖNLICHER AUGENZEUGE
Eine Garmin Dash Cam™ (separat erhältlich) dient als zuverlässiger Augenzeuge. Das Gerät zeichnet Video während der Fahrt automatisch auf und speichert die Aufnahmen.
Weitere Informationen:
Navigation
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
automatische Routing
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, USB
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Truck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150.5 g
Breite
137.2 mm
Tiefe
17.8 mm
Höhe
76.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Voice-Landkarte
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,01*
€ 247,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.