Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß
Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß
Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß
Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß
Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß
Logitech 920-012294 Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-116029393
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-012294
EAN/GTIN:
     5099206117303
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
375.97 x 218.91 x 30.53 mm
Tastaturgewicht
750 g
Sonstige Funktionen
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
46 %
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Software
Herunterladbare Software
Logi Options+
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Geschwungen
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Schlüsselfahrtstrecke
2.5 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.5 mm
Eingebautes memory
Ja
Eingebauter Speicherkapazität
256 KB
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
38 mm
Verpackungshöhe
238 mm
Paketgewicht
292 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.