Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21631 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21631 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21631 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115845305
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 3x1
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AWG Kabelgröße
20
Kupferindex
38 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,54*
€ 7,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.