Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 49950 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 49950 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 49950 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115716516
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     49950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
300 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
18
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
AWG Kabelgröße
22
Kupferindex
99.9 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,14*
€ 16,83
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,42*
€ 15,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,74*
€ 15,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,35*
€ 14,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,32*
€ 14,66
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,85*
€ 11,72
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,76*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,30*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.