Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li pc-o11d-rog Midi Tower Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian Li pc-o11d-rog Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li pc-o11d-rog Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li pc-o11d-rog Midi Tower Schwarz, Silber
Lian Li pc-o11d-rog Midi Tower Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115711963
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11DXL-A
EAN/GTIN:
     4718466009135
Suchbegriffe:
Big Tower
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
4
Material
Aluminium, SGCC, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
10
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
446 mm
Maximum PSU Länge
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
471 mm
Höhe
513 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.