Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Moulinex Companion XL HF4568 Küchenmaschine 1400 W 3,6 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115706581
Hersteller:
     Moulinex
Herst.-Nr.:
     HF4568
EAN/GTIN:
     4210101967966
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
krups küchenmaschine
Mit der ClickChef Küchenmaschine mit Kochfunktion von Moulinex verbringen Sie weniger Zeit in der Küche und können dennoch leckere hausgemachte Kost servieren. Nutzen Sie über 25 Funktionen - von Köcheln oder Dampfkochen, bis Schlagen, Kneten, Hacken und mehr - über eine intuitive Bedienoberfläche mit 5 automatischen Programmen und manuellen Einstellungen ... Mahlzeiten lassen sich dank einer großen Bandbreite an Zubehörteilen, einschließlich eines großen externen Dampfgarers, für gesundes Kochen rasch und mühelos zubereiten. Trotz ihrer kompakten Größe bietet diese Küchenmaschine mit Kochfunktion ein großzügiges Fassungsvermögen für bis zu vier Personen. Das Rezeptheft bietet Inspirationen für bis zu 200 Rezepten für jede Mahlzeit. Mit einer integrierten Messskala ist sie einfach zu reinigen und zu verstauen, da alles in die Schüssel passt.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
1400 W
Leistungen
Schüsselkapazität
3.6 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gartemperatur (max.)
120 °C
Anzahl Geschwindigkeiten
12
Gartemperatur (min.)
30 °C
Automatische Kochfunktion
Ja
Anzahl an Kochprogrammen
28
Kochprogramme
Kochen, Teig, Sauce, Dampf
Warmhaltefunktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Anzeigelicht
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schüsselmaterial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,04*
€ 377,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,55*
€ 331,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.