Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Lenco SB-042 Schwarz 2.0 Kanäle 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115665081
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SB-042LEDBK
EAN/GTIN:
     8711902071747
Suchbegriffe:
Soundbar
Der Lenco SB-042 ist ein moderner Soundbar-Lautsprecher, der über Bluetooth funktioniert. Er hat ein einfaches, modernes Design und einen großartigen Klang. Die Bedienung erfolgt mit der mitgelieferten Fernbedienung. Mit dem Lenco SB-042 braucht es in der Wohnung nie mehr still zu sein.

Sie können den Lenco SB-042 einfach über einen AUX-, HDMI- oder Line-Eingang mit einem Fernsehgerät oder einer anderen Audioquelle verbinden. Sobald die Soundbar angeschlossen ist, können Sie Musik oder den Ton Ihrer spannenden Fernsehserie grenzenlos genießen.

Die Bluetooth Reichweite beträgt im Durchschnitt 10 Meter. Haben Sie regelmäßig Freunde zu Besuch? Die Soundbar lässt sich im Nu mit einem Gerät koppeln, so dass jeder seine Lieblingssongs von seinem Smartphone oder Tablet aus hören lassen kann.

Sie können über die Fernbedienung die Musik starten, stoppen und die vorherige oder nächste Nummer auswählen. Darüber hinaus können die hohen und tiefen Töne nach Wunsch eingestellt werden, denn einige Songs hören sich mit einem zusätzlichen Bass einfach noch besser an. Die Fernbedienung funktioniert auf Batterien und hat eine Reichweite von 6 Metern.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
40 W
Equalizer
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Eingebautes Display
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
30 W
Stromverbrauch (Standby)
0.6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
5.0
HDMI-In
1
USB Anschluss
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
40 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
75 mm
Gewicht Soundbar
1950 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.