Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio DH-128153 Luftentfeuchter 2 l 42 dB 280 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio DH-128153 Luftentfeuchter 2 l 42 dB 280 W Weiß
Emerio DH-128153 Luftentfeuchter 2 l 42 dB 280 W Weiß
Emerio DH-128153 Luftentfeuchter 2 l 42 dB 280 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115570900
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     DH-128153
EAN/GTIN:
     7333282011024
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Kapazität 12L/Tag (30°C/80%)
Geeignet für Raumgröße 25m2
Luftzirkulation 120 cbm/Uhr
Wasserfüllmenge 2L
Wasserstandsanzeige
Alarm bei vollem Wassertank
Autostopp bei vollem Tank
Kontrollleuchte
Funktion für Kleidung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
314 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
280 W
Technische Details
Fassungsvermögen Wassertank
2 l
Geräuschpegel
42 dB
Produktfarbe
Weiß
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Entfeuchtungskapazität (max.)
12 l/24h
Anzeigelicht
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Luftstrom
120 m³/h
Automatische Abschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.