Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FH-106145 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio FH-106145 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Emerio FH-106145 Elektrische Raumheizung Drinnen Schwarz, Weiß 1800 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115510113
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FH-106145
EAN/GTIN:
     7333282010362
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
PTC Heizelement
PTC-Heizelement
Heizleistungsstufen: 2
Einstellbarer Thermostat
Ventilationsfunktion
Sicherheitskippschutzschalter
Kontrollleuchte
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Leistungsstufen
2
Überhitzungsschutz
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
7920 g
Energie
Leistung
1800 W
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostat Typ
Mechanisch
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter emerio, heizlüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.