Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 22 ANT E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 22 ANT E27
STEINEL L 22 ANT E27
STEINEL L 22 ANT E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115457439
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     69254
EAN/GTIN:
     4007841069254
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Mit Schwung in eine leuchtende Zukunft. Der preiswerte Einstieg in die Welt des Lichts.
Einladende Optik, bewährte Technik: Ob im Eingangsbereich, neben dem Haus oder auf der Terrasse – die Außenleuchte L 22 (ohne Sensor) punktet mit klarer Formgebung. Die Leuchte ist mit einer rostfreien Edelstahlblende versehen und verbreitet dank lichtdurchlässigem Chassis ein einladendes und gleichmäßiges Ambientelicht. Praktisch: Leuchtenabdeckung ist aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Mit E27-Fassung für Glühlampen, Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Balkon, Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Form
Rechteck
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
280 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.