Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL L 15 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL L 15 E27
STEINEL L 15 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115457437
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     69179
EAN/GTIN:
     4007841069179
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Früher war alles besser. Fast alles.
Ein bisschen Nostalgie haben wir der Sensor-Wandleuchte L 15 S noch mitgegeben. Heutzutage schalten Außenleuchten allerdings Licht nur dann, wenn es wirklich gebraucht wird. Der Sensor erkennt, ob sich jemand im Erfassungsbereich befindet und schaltet das Licht automatisch ein und wieder aus. Die Leuchte verbindet neueste Technologie mit klassischem Design und ist darüber hinaus ausgesprochen energieeffizient. Das bedeutet für Sie: Komfort, Sicherheit und Energie sparen. Und das ist alles andere als gestern. Auch als Version ohne Sensor verfügbar.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Balkon, Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
243 mm
Höhe
404 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
60 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.