Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 14 9569 Netzstecker-Adapter T12 Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 14 9569 Netzstecker-Adapter T12 Typ F Schwarz
Steffen 14 9569 Netzstecker-Adapter T12 Typ F Schwarz
Steffen 14 9569 Netzstecker-Adapter T12 Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115445008
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     14 9569
EAN/GTIN:
     7611007035679
Suchbegriffe:
CEE Adapterstecker
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
FIX Adapter Schweiz T12 - Deutschland CEE7/4, 3-polig, Seckdoseneingang für: Schweiz (Typ 12), Ausgangsstecker: Schuko (CEE7/7), Eingangsspannung: max. 250V, Leistung: max. 4000W, Last: max. 16A, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
T12
Buchsenstecker-Typ
Typ F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Schwarz
Max. Leistung
4000 W
Anzahl der Pole
3
Unterstützte Stecker-Typen
CEE 7/4
Gehäusematerial
Kunststoff
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85366953
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.