Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Relaxdays 10035908 Campingstuhl 4 Bein(e) Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115444555
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10035908
EAN/GTIN:
     4052025359089
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
Außenstuhl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Sitzbreite
410 mm
Sitztiefe
375 mm
Sitzhöhe
470 mm
Zusammengeklappte Breite
450 mm
Länge, zugeklappt
120 mm
Zusammengeklappte Höhe
1010 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester, Stahl
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.