Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF500DE Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja AF500DE Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz
Ninja AF500DE Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115444074
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF500DE
EAN/GTIN:
     622356270366
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse ninja
Die neue Ninja Foodi FlexDrawer, die Heißluftfritteuse mit extra großem Fassungsvermögen, passt sich jeder Mahlzeit an.

Garen Sie größere Speisen in der 10,4-Liter-MegaZone oder teilen Sie sie in zwei unabhängige Garzonen auf, um die Kochfunktionen mit der Dual-Zone-Technologie von Ninja zu kombinieren.

Bringen Sie Ihre Rezepte aufs nächste Niveau

Es gibt viele Gründe, in einer Heißluftfritteuse zu kochen, vom gesünderen Frittieren bis zum geringeren Energieverbrauch als bei einem Backofen*. Aber wenn Sie für viele Personen kochen, kann es manchmal schwierig sein, alles in einem Gerät unterzubringen.

Mit der extragroßen 10,4-Liter-MegaZone haben Sie jetzt viel Platz für größere Speisen, die Sie normalerweise im Backofen zubereiten würden. Von einem Brathähnchen mit knusprigen Kartoffeln bis hin zu einer vorbereiteten Lasagne in Familiengröße. Das Gerät ist groß genug für eine Brat- oder Auflaufform und ermöglicht die Zubereitung von Lachs und Süßkartoffeln, geröstetem Gemüse, eine große Portion Brownies und vielem mehr.

Sie möchten 2 Gerichte gleichzeitig zubereiten?

Dank der Dual Zone-Technologie können Sie mit dem Trenner die MegaZone in 2 unabhängige Garzonen unterteilen. Garen Sie 2 Speisen auf 2 unterschiedliche Arten - und beide sind gleichzeitig fertig! Kombinieren Sie Zubereitungsfunktionen, Zeiten und Temperaturen in jeder Zone und die SYNC-Funktion sorgt dafür, dass beide gleichzeitig fertig werden. Perfekt, um frisch zubereitete Hauptgerichte und Beilagen zusammen zu servieren oder zwei unterschiedliche Geschmäcker zu bedienen.

Mit der MATCH-Funktion können Sie außerdem die gleichen Einstellungen für beide Garzonen übernehmen.

In jede 5,2-Liter-Garzone passen bis zu 2 kg Hähnchen oder bis zu 1,5 kg Pommes frites.

Schnelles Zubereiten köstlicher Mahlzeiten für 8+ Personen

Bis zu 65 % schneller als ein Umluftofen**: Eine komplette Mahlzeit zubereitet in weniger als der Hälfte der Zeit.

Perfekt, um einen großen Haushalt zu ernähren, um für Freunde und Familie zu kochen, denn sie bietet genug Platz für 8+ Personen - oder machen Sie einfach genug für sich selbst!

Mehr als eine Heißluftfritteuse mit 7 Zubereitungsfunktionen:

- HEIßLUFT-FRITTIEREN Sie mit wenig bis gar keinem Öl und genießen Sie perfekt knusprige Ergebnisse - mit bis zu 75 % weniger Fett als bei herkömmlichen Frittiermethoden***. Perfekt für alles, von hausgemachten Wedges, knuspriges Hähnchen, Teriyaki-Lachs und frischen Brokkoliröschen bis hin zu Samosas, Frittatas und goldbraun getoasteten Sandwiches.
- MAX CRISP zirkuliert Temperaturen von 240 °C, um gefrorene Lebensmittel in Minutenschnelle gleichmäßig zu garen und knusprig zu machen. Perfekt für Pommes frites, Chicken Wings, Nuggets und andere Tiefkühlgerichte.
- BRATEN Sie ein ganzes Huhn, eine Lammkeule oder ein veganes Schnitzel zusammen mit Bratkartoffeln für ein Familientreffen. Außerdem können Sie Ihre Rezepte ganz einfach selbst zusammenstellen - wählen Sie ein beliebiges Protein, Gemüse und Gewürze, um Ihr eigenes MegaZone-Meisterwerk zu kreieren.
- BACKEN Sie alles, von Kuchen, Brownie bis hin zu selbst gebackenem Brot und Torten.
- AUFWÄRMEN von Resten, damit sie wieder knusprig werden wie frisch aus dem Ofen.
- DÖRREN Sie Zutaten bei niedriger Hitze, um getrocknete Fruchtsnacks, Gemüsechips, Dörrfleisch, selbstgemachte getrocknete Kräuter und Garnierungen herzustellen.
- GAREN Sie Teig, damit er ruhen und aufgehen kann, für gehobenes Backen zu Hause.

Einfach zu bedienen.

Wählen Sie Ihre Zubereitungsfunktionen, -zeiten und -temperaturen ganz einfach über ein digitales Bedienfeld aus. Diese vielseitige Heißluftfritteuse verfügt über 2 Knusperplatten, die dafür sorgen, dass die heiße Luft unter die Speisen gelangt, um gleichmäßige, knusprige Ergebnisse zu erzielen.

Das Gerät schaltet außerdem nach 10 Minuten ohne Interaktion in den energiesparenden Standby-Modus.

Mit dem im Lieferumfang Rezeptheft können Sie sofort loslegen.

Leicht zu reinigen.

Die 10,4-Liter-MegaZone-Schublade, der Trenner und die zwei Knusperplatten sind alle antihaftbeschichtet und für eine einfache Reinigung spülmaschinenfest.

*Tests und Berechnungen auf der Grundlage der empfohlenen Garzeit für Würstchen bei Verwendung der Heißluftfrittieren-Funktion im Vergleich zu einem Backofen mit 68 L ""A"" - und 71 L ""A+""-Bewertung.

**Getestet im Vergleich zu Fischstäbchen und Würstchen, einschließlich Vorwärmung.
***Getestet im Vergleich zu handgeschnittenen, frittierten Pommes frites.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
327 mm
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
10.4 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
7
Röstfunktion
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
2470 W
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,52*
€ 251,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,81*
€ 217,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.