Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iRobot Roomba Combo i5 Beutellos Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iRobot Roomba Combo i5 Beutellos Schwarz, Grau
iRobot Roomba Combo i5 Beutellos Schwarz, Grau
iRobot Roomba Combo i5 Beutellos Schwarz, Grau
iRobot Roomba Combo i5 Beutellos Schwarz, Grau
iRobot Roomba Combo i5 Beutellos Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115442463
Hersteller:
     iRobot
Herst.-Nr.:
     5060944996789
EAN/GTIN:
     5060944996789
Suchbegriffe:
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
SmartHome Saugroboter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
340 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
3200 g
Basisstation Abmessungen (B x T x H)
148 x 134 x 100 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Form
Rund
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Leistungen
Nasswischen
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Vakuum-Luftfilterung
AeroForce
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 212,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.