Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada ER706W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada ER706W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
TP-Link Omada ER706W WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115171017
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ER706W
EAN/GTIN:
     4895252500691
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Desktop-/Pol-Router
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
System, USB, WAN, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3-Enterprise
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriff planen
Ja
Filterung
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
WLAN Datentransferrate (max.)
3000 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
2402 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Portweiterleitung
Ja
Port-Auslösung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
50
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
128 MB
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
SFP
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Router Protokoll
OSPF, RIP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.