Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor 3249 Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor 3249 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3249 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3249 Zubehör für TV-Halterung
Hagor 3249 Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115158772
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     3249
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
370 mm
Merkmale
Produkttyp
Säulenadapter
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CPS-Alu Rail 500 mm, CPS-Alu Rail 700 mm, CPS-Alu Rail 1000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.