Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vonmählen Classic Band Weiß Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vonmählen Classic Band Weiß Silikon
Vonmählen Classic Band Weiß Silikon
Vonmählen Classic Band Weiß Silikon
Vonmählen Classic Band Weiß Silikon
Vonmählen Classic Band Weiß Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115130368
Hersteller:
     Vonmählen
Herst.-Nr.:
     AWS00005
EAN/GTIN:
     4255591501245
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 42 mm | 44 mm | 45 mm | 49 mm
Material
Silikon
Schnallenmaterial
Edelstahl
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.