Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vonmählen Classic Band Blau Silikon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vonmählen Classic Band Blau Silikon
Vonmählen Classic Band Blau Silikon
Vonmählen Classic Band Blau Silikon
Vonmählen Classic Band Blau Silikon
Vonmählen Classic Band Blau Silikon
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115129106
Hersteller:
     Vonmählen
Herst.-Nr.:
     AWS00007
EAN/GTIN:
     4255591501269
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 42 mm | 44 mm | 45 mm | 49 mm
Material
Silikon
Schnallenmaterial
Edelstahl
Schutzfunktion
Wasserabweisend
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, uhrenarmband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.