Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HO301 Schreibtischunterlage Papier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel HO301 Schreibtischunterlage Papier Weiß
Sigel HO301 Schreibtischunterlage Papier Weiß
Sigel HO301 Schreibtischunterlage Papier Weiß
Sigel HO301 Schreibtischunterlage Papier Weiß
Sigel HO301 Schreibtischunterlage Papier Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-115103113
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HO301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Qualität made in Germany - die Papier-Schreibunterlage "Dotted" mit Kalendarium für 3 Jahre (DE, EN, FR, NL) im Format ca. A2 (59,5 x 41 cm) bietet Schutz, mit 30 Blatt viel Platz zum Beschreiben und ist sehr langlebig. Das hochwertige Papier lässt sich angenehm beschreiben und ist für alle Maustypen geeignet. Selbstverständlich bietet die Schreibunterlage jede Menge Platz für Ihre Notizen, Ideen, Termine und Aufgaben und lässt sich wie einen Abreißblock nutzen. Der stabile, rutschfeste Rückenkarton und die spezielle Leimung an Ober- und Unterkante lässt die Unterlage plan aufliegen und verhindert Eselsohren. An den schönen und hochwertigen SIGEL Papier-Schreibunterlagen haben Sie lange Freude.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
4 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Kalender
Ja
Kalender-Typ
Datum, Monat, Jahr
Format
A2
Anzahl der Blätter pro Block
30 Blätter
Papiergewicht
80 g/m²
Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 30 Blätter (ab € 0,25134* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.