Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G PRO Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G PRO Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Logitech G PRO Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Logitech G PRO Tastatur USB QWERTY Italienisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114806157
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010592
EAN/GTIN:
     5099206099586
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
360.5 x 153 x 34.3 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
50992060995813
Breite des Versandkartons
212 mm
Höhe des Versandkartons
174 mm
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
2041 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
4238 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
4890 Stück(e)
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Blue
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.7 mm
Antriebskraft
50 g
Anzahl programmierbarer (Makro) Tasten
12
Betätigungspunkt
2 mm
Tastenreaktionszeit (mind.)
1 ms
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
383 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1335 g
Verpackungsvolumen
3125.28 cm³
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.