Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88009 Telefonkabel 0,2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88009 Telefonkabel 0,2 m Schwarz
DeLOCK 88009 Telefonkabel 0,2 m Schwarz
DeLOCK 88009 Telefonkabel 0,2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114701477
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88009
EAN/GTIN:
     4043619880096
Suchbegriffe:
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
telefon verlängerungskabel
Dieses RJ12 Flachbandkabel von Delock kann zur Verlängerung und zum Anschluss eines Telefonkabels verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
RJ-12
Anschluss 2
RJ-12
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
AWG Kabelgröße
26
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.