Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Apple Beats Solo3 Wireless Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114657495
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT283ZM/A
EAN/GTIN:
     194253940524
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
177 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
215 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2400 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Gold
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Digital
Steuerung
Berührung
Faltbar
Ja
Kompatible Produkte
iPhone Models iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone SE iPad Models iPad Air (3rd generation) iPad mini (5th generation) iPad Pro 11-inch iPad Pro 12.9-inch (3rd generation) iPad Pro 10.5-inch iPad (7th generation) iPad (6th generation) iPad (5th generation) iPad Pro 12.9-inch (2nd generation) iPad Pro 12.9-inch (1st generation) iPad Pro 9.7-inch iPad mini 4 iPad Air 2 Mac Models MacBook (Retina, 12-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018 and later) MacBook Air (13-inch, Early 2015 - 2017) MacBook Air (11-inch, Early 2015) MacBook Pro (13-inch, 2016 and later) MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012 - 2015) MacBook Pro (15-inch, 2016 - 2019) MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2012 - 2015) MacBook Pro (16-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2019) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) iMac (Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2019) iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014 - 2015) iMac Pro (2017 and later) Mac Pro (Late 2013) Mac mini (2018) Mac mini (Late 2014) Apple Watch Models Series 5 Series 4 Series 3 Series 2 Series 1 Apple TV Models Apple TV 4K Apple TV HD iPod Models iPod touch (7th generation)
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,89*
€ 230,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.