Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer BlackWidow V4 Tastatur USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114506524
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-05000400-R3E1
EAN/GTIN:
     8886419349563
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Multi
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
75%
Physikalisches Layout
ISO
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,24*
€ 203,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.