Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSUB3305 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSUB3305 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
CoreParts MSUB3305 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
CoreParts MSUB3305 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
CoreParts MSUB3305 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114502473
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSUB3305
EAN/GTIN:
     6921271228709
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.2 mm
Tiefe
65.5 mm
Höhe
11.8 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
81 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
60 g
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
mSATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.