Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Foldable Wireless Travel Charger 3in1 - 15W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtorm Foldable Wireless Travel Charger 3in1 - 15W
Xtorm Foldable Wireless Travel Charger 3in1 - 15W
Xtorm Foldable Wireless Travel Charger 3in1 - 15W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114439095
Hersteller:
     Xtorm
Herst.-Nr.:
     XWF31
EAN/GTIN:
     8718182277661
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Xtorm hat ein sauberes und praktisches 3in1 Foldable Wireless Travel Charger für Geräte entwickelt, die magnetisches drahtloses Laden unterstützen. Mit dem mitgelieferten USB-C-PD-Kabel können Sie z. B. Ihr iPhone, Ihre Apple Watch und Ihre AirPods gleichzeitig auf einem kompakten Ladepad aufladen.

Die kabellosen Ladeflächen sind universell. Das bedeutet, dass Sie nicht nur Apple-Produkte aufladen können, sondern auch andere Arten von Smartphones, Smartwatches und Ohrstöpsel, die kabelloses Laden ermöglichen. Apple iPhones können kabellos mit 7,5 W geladen werden. Android-Telefone werden kabellos mit beeindruckenden 15 W aufgeladen.

Einzigartiges kompaktes und faltbares Design
Das kleine und kompakte 3in1 Foldable Wireless Travel Charger wurde entwickelt, um Ihnen eine einfache, aber schöne Lösung für kabelloses Laden zu bieten. Das Ladepad lässt sich leicht ausklappen, und dank des Magneten lässt es sich ebenso leicht wieder einklappen und bleibt eingeklappt. Das Ladegerät ist schlank und kompakt und passt in jede Tasche. Die ruhige graue Farbe passt zu jedem Raum in Ihrem Haus und macht auch im Büro eine gute Figur.

Alles, was Sie brauchen, in einem einzigen Ladegerät
Dieses faltbare kabellose 3in1-Reise-Ladegerät ist alles, was Sie täglich brauchen. Es lädt Ihr Smartphone, Ihre Smartwatch und Ihre Ohrstöpsel auf, wo immer Sie sind. Sie können es zu Hause, im Büro oder sogar auf Reisen verwenden. Sie müssen nicht mehr mehrere Ladegeräte für Ihre intelligenten Geräte kaufen und einpacken. Alles, was Sie brauchen, ist dieses kompakte Ladegerät und das mitgelieferte USB-C PD-Kabel.

GRS-zertifizierter, recycelter Kunststoff
Das Gehäuse des 3in1 Foldable Wireless Travel Charger ist größtenteils aus recyceltem Kunststoff mit GRS-Zertifikat hergestellt. Durch die Verwendung von recycelten Materialien bauen wir weiter auf eine langlebige und nachhaltige Zukunft. Indem wir unsere Produkte mit der neuesten Technologie ausstatten und den von uns verwendeten Materialien sowohl für die Produkte als auch für die Verpackungen besondere Aufmerksamkeit schenken, kämpft Xtorm gegen den Ersatzmarkt.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
30 W
Ausgangsleistung (Smartphone)
15 W
Ausgangsleistung (Smartwatch)
3 W
Ausgangsleistung (Kopfhörer)
3 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Merkmale
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Smartwatch
Schnittstelle
USB Typ-C
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
153 mm
Dicke
21 mm
Gewicht
226 g
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
304 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.