Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 85450 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELUKABEL 85450 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 85450 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114070154
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     85450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Spiralkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
12
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
2664.2 kg/km
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,92*
€ 441,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,40*
€ 432,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,17*
€ 389,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,51*
€ 377,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.