Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250544 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113935613
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250544
EAN/GTIN:
     4007123684830
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
715 mm
Gewicht
3950 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
IK-Kodex
IK08
Kabellänge
5 m
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
5800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
115 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,7582*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,5282*
€ 86,3086
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,3682*
€ 83,7382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,9182*
€ 80,8227
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,3082*
€ 77,7168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,7582*
€ 67,5423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.