Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
be quiet! Dark Base 701 Black Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113701853
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW58
EAN/GTIN:
     4260052190654
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
343 mm
Verpackungstiefe
594 mm
Verpackungshöhe
670 mm
Paketgewicht
15500 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Glas, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
10
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
185 mm
Max Grafikkarten-Länge
415 mm
Maximum PSU Länge
260 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
495 mm
Gewicht
12800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter oben
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1900 RPM
Maximaler Luftstrom
78.4 cfm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.3 dB
Ventilatornennspannung
12 V
Nennstrom Lüfter
0.4 A
Stromverbrauch Lüfter
4.8 W
Maximum Luftdruck
2.36 mmH2O
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
140,240,360,120,280 mm
Sonstige Funktionen
Volumen (l)
69.64 l
Ventilator-Anschluss
4-polig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, Triman, UKCA, WEEE
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,83*
€ 206,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.