Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Chieftec Stallion II Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113669882
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GP-02B-UC-OP
EAN/GTIN:
     753263078261
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12750 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
4
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
572 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
10900 g
Materialdicke
0.6 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,180 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,27*
€ 214,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.