Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Seagate BarraCuda ZA960CV1A002 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113515431
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZA960CV1A002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
0.5 G
Energie
Stromverbrauch (durchschnittl.)
1.3 W
Energieverbrauch (idle)
0.25 W
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
540 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1800000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
7.1 mm
Höhe
100.4 mm
Gewicht
35 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.