| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113408235 Herst.-Nr.: A3947G11 EAN/GTIN: 194644132125 |
| |
|
| | |
| Fortschrittliches Geräuschunterdrückungssystem Ein hochempfindlicher In-Ear-Schallsensor, ein vergrößerter 11mm-Audiotreiber und eine innovative Geräuschisolationskammer koopieren, um bis zu 98,5% des Lärms zu erkennen und zu unterdrücken.
Geräuschisolationskammer So konzipiert, um zusammen mit dem maßgeschneiderten Audiotreiber Verzerrungen zu reduzieren, sodass entgegengesetzte Schallwellen Geräusche präziser abwehren können.
Erweiterte 11mm Audiotreiber Verfügt über ein geschwungenes Design, um lauteren Umgebungsgeräuschen entgegenzuwirken.
Hochempfindlicher In-Ear-Schallsensor Erfasst ein breiteres Spektrum an Geräuschen, sodass der Algorithmus mehr externe Störgeräusche identifizieren und eliminieren kann. Weitere Informationen: Basisstation | Farbe Basisstation | Schwarz | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | USB Anschluss | Ja | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 10 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 50 h | | Kabelloses Aufladen | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset anker bluetooth, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |