| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113398032 Herst.-Nr.: 052-011-BL EAN/GTIN: 708056070892 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | Lieferanteneigenschaften | Material | Polypropylen (PP) | Technische Details | Stirnbandpolster | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohrumschließend | | Akustisches System | Geschlossen | | Treibereinheit | 40 mm | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Produktfarbe | Blau | | Headset-Typ | Binaural | | Typ Steuereinheit | On-ear control unit | | Kabelfarbe | Schwarz | | Plug | Ja | | Kompatible Produkte | PS4, PS5, & WINDOWS 10/11 PC | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | | Mikrofon-Geräuschunterdrückung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |