Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Westmark Technicus-Pro Raspel-Reibe Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113355599
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     14202270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Reiben, hobeln, raspeln

Die hochwertige Profi-Handreibe »Technicus-Pro« eignet sich zur einfachen und schnellen Herstellung von Zitrusfrüchten-Abrieb sowie von feinen Raspeln aus Obst, Schokolade oder Gewürzen. Die speziell geätzten und daher besonders scharfen und langlebigen Edelstahlklingen sorgen dafür, dass Früchte und Gemüse sauber geschnitten werden. Somit wird ein Zerdrücken oder Zerquetschen vermieden und das volle Aroma kann sich entfalten. Der rutschfeste Fuß und der abgerundete Griff aus hochwertigem Kunststoff bieten Ihnen einen optimalen halt.

Zuverlässige und hochwertige Küchenhelfer

Mit dem Thema "Reiben und Hobeln" kennen wir uns aus. Seit Jahrzehnten fertigen wir Küchenhelfer, die langjährige Funktionalität bieten und daher sowohl in der Hobby- als auch der Profi-Küche geschätzt werden. Probieren Sie es aus.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raspel-Reibe
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der working planes
1
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
399 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.