Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer KN.16G01.002 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KN.16G01.002 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Acer KN.16G01.002 Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113248699
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KN.16G01.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RAM
ROM
DRAM
SDRAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.