Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeelight YLDDL-0084 Stimmungsbeleuchtung 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yeelight YLDDL-0084 Stimmungsbeleuchtung 60 W
Yeelight YLDDL-0084 Stimmungsbeleuchtung 60 W
Yeelight YLDDL-0084 Stimmungsbeleuchtung 60 W
Yeelight YLDDL-0084 Stimmungsbeleuchtung 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113230535
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YLDDL-0084
EAN/GTIN:
     6924922224723
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
led spot
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Warmes, blendfreies Licht
Ja
WLAN
Ja
Technische Details
Gehäusefarbe
Weiß
Leistungen
Farbwechsel
Ja
Fernbedienung
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
700 lm
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Strahlungswinkel
36 °
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
20 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.