Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Brennenstuhl 1171250542 Flutlichtscheinwerfer Schwarz 50 W LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113225347
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171250542
EAN/GTIN:
     4007123684984
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Strahler
Der LED Strahler JARO 7060 P zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 50W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) und einer Scheibe aus Sicherheitsglas für zusätzlichen Stoßschutz eignet sich der Fluter sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter ist horizontal und vertikal drehbar und löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 10m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 5 Minuten. Die verbauten Everlight SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt die Leuchte durch folgende Eigenschaften:

- Leistung: 50W
- Lichtstrom: 5800lm
- Mit Infrarot-Bewegungsmelder: drehbar, Einschaltdauer regelbar
- Frontscheibe: aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 6500K
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
1030 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK08
Wandmontage
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Schutzfunktion
Staubresistent
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Tageslicht
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
5800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
115 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Entdeckungswinkel
180 °
Sensor-Abstand
10 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,4735*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,4035*
€ 45,7002
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,5735*
€ 42,3325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,9035*
€ 41,5352
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,2235*
€ 39,536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,4735*
€ 35,0735
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.