Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
CAPTIVA Advanced Gaming I68-881 Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113203062
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     68881
EAN/GTIN:
     4046373688816
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel B660M
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
SSD Speicherkapazität
500 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA® GeForce® GTX 1650
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 923,91*
€ 1.099,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,08*
€ 1.097,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,22*
€ 1.073,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,83*
€ 997,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.