Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
3M BPNDE003 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113202704
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     BPNDE003
EAN/GTIN:
     0051144065455
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
342 mm
Höhe
218 mm
Breite (imperial)
13.4 "
Höhe (imperial)
8.6 "
Design
Geeignet für
Laptop
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Bildschirmdiagonale (cm)
39.6 cm
Umkehrbarkeit
Matt bis glänzend
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz
Unterstützte Displaytypen
LCD
Seitenverhältnis
16:9
Begrenzt den Betrachtungswinkel
60 °
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Installationstyp
Klebestreifen
Blaulichtfilter
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
Multi-line Laptops
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.