| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-113202493 Herst.-Nr.: BPTAP002 EAN/GTIN: 0051144065516 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 277 mm | | Höhe | 211 mm | | Breite (imperial) | 10.9 " | | Höhe (imperial) | 8.3 " | Design | Geeignet für | Tablet | | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 12.9 " | | Bildschirmdiagonale (cm) | 32.7 cm | | Umkehrbarkeit | Matt bis glänzend | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz | | Unterstützte Displaytypen | LCD | | Orientierung der Datenschutz Filterung | Landschaft | | Installationstyp | Klebestreifen | | Blaulichtfilter | Ja | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPad Pro 3rd - 5th Gen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, iPad Zubehör, 3m bildschirmfilter 12,1 zoll, 3m bildschirmfilter, bildschirmfilter 3m |
| | |
| |