Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbuch 75 089 Schreibtischunterlage Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goldbuch 75 089 Schreibtischunterlage Mehrfarbig
Goldbuch 75 089 Schreibtischunterlage Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113192550
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     75 089
EAN/GTIN:
     4009835750896
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage transparent
RACING CHAMPION - sieht genauso aus wie es klingt. Ein schnelles Formel 1 Auto das mit hohem Tempo über die Zielgerade schießt. Das rote Auto wird durch viele Scheinwerfer beleuchtet und ist ein absoluter Hingucker. Schreibunterlagen sind nicht nur praktisch, sondern können auch gut aussehen! Die Unterlage hat die Maße von 49x38 cm und ist abwaschbar, was natürlich sehr praktisch ist. Kleine und auch größere Unfälle können so schnell beseitigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.