Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Trust GXT 703R RIYE Universal-Gamingstuhl Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113191313
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24986
EAN/GTIN:
     8713439249866
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
trust gaming stuhl
gaming stuhl
Der Himmel ist grenzenlos
Deine Fähigkeiten wachsen, während du spielst, also warum sollte das nicht auch für deinen Stuhl gelten? Mit dem höhenverstellbaren Riye erreichst du buchstäblich und metaphorisch neue Spielhöhen. Und mit der Tilt-Lock-Funktion kannst du die perfekte Position für dein Spiel finden.

Willkommen beim Stuhl Force One
Den Chef zu schlagen, mag schwer sein, aber dieser Stuhl ist es nicht. Die hochverdichtete Schaumstoffstruktur sorgt für höchsten Komfort, damit du dich mehr auf deine Siege konzentrieren kannst als auf lästige Rückenschmerzen.

Ruhig atmen, hart spielen

Wir wissen, dass Gaming manchmal so intensiv sein kann, dass du ins Schwitzen kommst. Deshalb wurde der Riye aus strapazierfähigem PU-Leder und atmungsaktivem Material entwickelt, damit du dich am Ende deiner Session genauso frisch fühlst wie zu Beginn.

Ausgerüstet und bereit

Egal, ob du mit deinen Freunden chillst oder auf dem Schlachtfeld gegeneinander antrittst, die gepolsterten Armlehnen dieses Stuhls sind auf alles vorbereitet, was auf dich zukommt. Sie können hochgeklappt werden und sind da, wenn du sie brauchst, und weg, wenn du sie nicht brauchst.

Hohe Belastung
Der Riye ist ein Stuhl, der genauso bereit ist, jede Herausforderung anzunehmen, wie du es bist. Mit einem Gaslift der Klasse 4, der mit bis zu 140 kg getestet wurde, hat er eine robuste Struktur, die wirklich für die Ewigkeit gebaut ist. Zeit, dein Gaming-Setup aufzurüsten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
140 kg
Armlehne
Ja
Sockelfarbe
Schwarz/Rot
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Sitzmaterial
Stoff, Leder, Polyurethan
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Rot
Einstellbare Armlehne
Ja
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
120 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
680 mm
Tiefe
690 mm
Höhe (max)
1280 mm
Sitzbreite
540 mm
Sitzhöhe
520 mm
Sitztiefe
520 mm
Gewicht
15500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.