Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alta Labs AP6 PRO WLAN Access Point 6300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alta Labs AP6 PRO WLAN Access Point 6300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alta Labs AP6 PRO WLAN Access Point 6300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alta Labs AP6 PRO WLAN Access Point 6300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Alta Labs AP6 PRO WLAN Access Point 6300 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113171938
Hersteller:
     Alta Labs
Herst.-Nr.:
     AP6 PRO
EAN/GTIN:
     845882005497
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.3 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs, SSID broadcast
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
6300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
5800 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Spread-Spectrum Methode
OFDMA
AP-Modus-Eigenschaften anpassen
802.11k & 802.11v smart roaming
WLAN-Roaming
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
DC Spannungsrange
42.5 - 57 V
Stromverbrauch (max.)
25 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.