Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-3210ELU (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeySonic KSK-3210ELU (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3210ELU (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3210ELU (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3210ELU (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
KeySonic KSK-3210ELU (DE) Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113071105
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60961
EAN/GTIN:
     4250078172949
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keyboard
Tastatur
USB Switch
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
220 x 160 x 20 mm
Tastaturgewicht
370 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur - Tastenanzahl
80
Lebensdauer der Tastaturtasten
5000000 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Antriebskraft
60 g
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: tastaturen beleuchtet, usb switch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,29*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.