Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Kids 8006540772409 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Kids 8006540772409 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Oral-B Kids 8006540772409 Elektrische Zahnbürste Kinder Rotierende Zahnbürste Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-113019947
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     8006540772409
EAN/GTIN:
     8006540772409
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Gründlichere Reinigung

Der Oral-B Pro Kids Zahnbürstenkopf reinigt gründlicher als eine herkömmliche Handzahnbürste, um Karies vorzubeugen.

Extra weicher Bürstenkopf in Kindergröße

Der kleine Bürstenkopf verfügt über die weichsten Borsten, die Oral-B jemals für Milchzähne entwickelt hat. Sie wirken wie winzige Kissen, die Härte reduzieren und dennoch eine ausgezeichnete Reinigung ermöglichen. Der runde Bürstenkopf umschließt beim Reinigen sanft jeden Zahn. Sie können die Bürste einige Sekunden lang auf jeden Zahn aufsetzen und sie die ganze Arbeit machen lassen.

Reinigungsmodi

Die Oral-B Pro Kids hat 2 Putzmodi: Tägliche Reinigung und Sensitive + Modus für eine unglaublich sanfte, aber effiziente Reinigung.

Disney Magic Timer App

90 % der Kinder putzen länger mit der kostenlosen Disney Magic Timer App von Oral-B.* Das Zähneputzen macht besonders viel Spaß, wenn nach der von Zahnärzten empfohlenen 2-minütigen Putzzeit virtuelle Sticker der Lieblingsfiguren von Disney freigeschaltet werden können. Kostenlos im Apple Store und bei Google Play erhältlich. *Basierend auf einem Gebrauchstest unter Kindern im Alter von 4-14 Jahren, durchgeführt von P&G, Oktober 2013.

Integrierter Timer für 2 Minuten

Die elektrische Zahnbürste Oral-B Pro Kids 3+ enthält einen integrierten Timer, damit Ihr Kind die vom Zahnarzt empfohlene Putzzeit von 2 Minuten einhält und sich so eine lebenslange gute Putzroutine angewöhnt. Zusätzlich pausiert sie alle 30 Sekunden, um den Wechsel des Putzbereichs anzuzeigen.

Wiederaufladbarer Akku

Mit dem wiederaufladbaren Akku der Oral-B Pro Kids 3+ ist der Spaß am Zähneputzen nur einen Knopfdruck des Power-Buttons entfernt. Die Bürste ist mit einer Ladestation ausgestattet, die sich leicht auf einem Waschbecken oder eine Ablage abstellen lässt.

Tauschen Sie Ihren Bürstenkopf regelmäßig aus

Zahnärzte empfehlen, Bürstenköpfe alle 3 Monate zu ersetzen, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Wenn die Borsten verbogen oder verblasst sind, ist es Zeit für einen Wechsel.

Von der Marke, die Zahnärzte weltweit am häufigsten empfehlen

Oral-B ist die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlene Marke. Alle unsere Zahnbürsten wurden zusammen mit Zahnärzten entwickelt, um Ihrem Kind sanftes und effektives Zähneputzen in jedem Alter zu ermöglichen. Basierend auf Umfragen, durchgeführt zwischen November 2019 und Juni 2021 und von Radius Illumination im September 2021 als statistisch signifikant bei einem Konfidenzniveau von 95 % bestätigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Zahnbürstentyp
Rotierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Sensibel
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mobile App-Unterstützung
Ja
Bürstenform
Rund
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Basisstation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste oral b, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oral-B
8006540804759
ab € 12,28*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 8,53*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,38*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 8,53*
Zubehör
Braun
8006540805756
ab € 13,30*
Zubehör
Braun
8006540805879
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.