Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-45 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112990802
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-45
EAN/GTIN:
     5705730126451
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Die ohrumschließenden Kopfhörerschalen des Sandberg Bluetooth Headset ANC+ENC Pro sind superbequem, selbst bei stundenlangem Gebrauch ohne Unterbrechung. Die qualitätsvolle Sprach- und Musikwiedergabe hat solide Bässe und klare Höhen. Es verbindet sich drahtlos mit einem Bluetooth-Gerät, wie einem Computer, Mobiltelefon oder Tablet. Über die Tasten am Headset können Sie die Titel der Wiedergabeliste wechseln, die Lautstärke erhöhen oder verringern und das Mikrofon stummschalten. Glasklarer, ungestörter Klang dank ANC (aktive Geräuschunterdrückung), auch in lauten Büros oder rauschenden Flugzeugen oder Zügen. Flexibles ENC-Mikrofon (mit Umgebungsgeräuschunterdrückung) mit optimalem Voice-Pick-up ohne Hintergrundgeräusche. Ideal z. B. für Onlinebesprechungen und Gaming. Integrierter Akku mit einfachem USB-C-Ladekabel. Eine Einzelladung reicht für bis zu 24 Stunden Gebrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
350 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Kopfhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108.5 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Einstellbares Kopfband
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
24 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
160 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.