Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xplora XGO3 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen 4G Schwarz GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xplora XGO3 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen 4G Schwarz GPS
Xplora XGO3 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen 4G Schwarz GPS
Xplora XGO3 3,3 cm (1.3") TFT Digital 240 x 240 Pixel Touchscreen 4G Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112953643
Hersteller:
     Xplora
Herst.-Nr.:
     XGO3-DE-SL-BLACK
EAN/GTIN:
     7090048401849
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
XGO3 - mehr Kindheit, weniger Sorgen
Die Xplora XGO3 Kindersmartwatch ist der perfekte Einstieg in die digitale Welt und verfügt über alle wichtigen Funktionen, um sicher die ersten selbstständigen Schritte machen zu können. Sie bietet Komfort, Spaß und Sicherheit im Alltag für die ganze Familie.

Dank mobiler Verbindung können Kinder die Welt sorglos entdecken und jederzeit mit ihren Vertrauenspersonen wie Freunden und Familie kommunizieren. Eltern ermöglichen ihren Kindern mit einer Xplora Smartwatch selbstständig unterwegs zu sein, Freunde zu treffen, Spaß zu haben und gemeinsam Abenteuer zu erleben. Dank der Xplora XGO3 seid ihr jederzeit verbunden!

SICHER UND ZUVERLÄSSIG
Xplora bietet ein Maximum an Datensicherheit, was es zum sichersten Produkt seiner Kategorie macht – das bestätigt auch der TÜV, welcher die Uhren erst kürzlich geprüft und genehmigt hat. Die gesamte Kommunikation ist verschlüsselt. Das bedeutet, dass es eine sichere, verschlüsselte Kommunikation zwischen der Kinderuhr, dem Cloud-Server und der Xplora-App gibt. Darüber hinaus ist die Xplora Kinder-Smartwatch nicht mit dem Internet verbunden. Die Datenspeicherung wurde sorgfältig nach den Vorschriften der DSGVO konzipiert. Diese Faktoren zusammen machen Xplora-Produkte sicher und für Kinder geeignet. Die Xplora-Smartwatch ist mit der Technologie eines Smartphones ausgestattet. Die Funktionen sind jedoch an die Bedürfnisse von Kindern angepasst. Am Wichtigsten ist, dass die Smartwatch im Gegensatz zu gewöhnlichen Smartphones mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet ist, die sie vor möglichen Hackerangriffen oder Cybermobbing schützen.

XPLORA-APP - IMMER VERBUNDEN
Alle Xplora-Uhren werden über die Xplora-App eingerichtet und verwaltet. Auf diese Weise haben die Eltern immer den Überblick und die Kontrolle. Über die App können bis zu 50 Kontakte gespeichert werden, mit welchen dein Kind kommunizieren kann. Ausschließlich die vorher über die App eingespeicherten Kontakte sind auf der Uhr sichtbar. Der Live-Standort der Uhr kann von den Eltern jederzeit über die App eingesehen werden. Alle anderen Funktionen, wie das Einstellen des Weckers, des Schulmodus oder der Sicherheitszonen, werden ebenfalls über die Xplora-App gesteuert. Text- und Sprachnachrichten werden von der Uhr an den Chat der App gesendet. Auch Fotos können via Chat versendet werden.

XPLORA ACTIVITY-PLATTFORM
Auf unserer weltweit einmaligen Activity-Plattform erleben Kinder, was sie mit ihren Schritten alles bewirken können. Mit monatlich wechselnden spielerischen Aktionen, den sogenannten „Abenteuern”, werden Kinder zu mehr Bewegung animiert. Denn jeder 1.000ste Schritt, den der Schrittzähler der Kinder-Smartwatch erfasst, wird in einen Xplora Coin umgewandelt. Diese Coins können wiederum auf der Plattform verwendet werden, um z.B. Klingeltöne und Ziffernblätter herunterzuladen oder tolle Artikel in der Auktion zu ersteigern.

Für Premium-Mitglieder warten darüber hinaus auch ausgewählte Gewinne und eine Menge Extra-Coins, die u.a. für exklusive Auktionsartikel oder für eine Vielzahl an kreativen und spannenden Lerninhalten (GoLearn) eingelöst werden können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
48 mm
Dicke
14 mm
Gewicht
47 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
150 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
Nein
Leistungen
Integrierte Kamera
Ja
Kamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Installiertes Betriebssystem
RTOS
Prozessorhersteller
Unisoc
Prozessor
W307
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.3 "
Bildschirmtechnologie
TFT
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Quadratisch
Konzipiert für Kinder
Ja
Schnallenfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Merkmale
Schrittzähler
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.