Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter
Clairefontaine 6152C Notizbuch A4 80 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112949118
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     6152C
EAN/GTIN:
     3329680615203
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
100% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
80 Blätter
Format
A4
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.