Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3785C Notizbuch 16 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 3785C Notizbuch 16 Blätter
Clairefontaine 3785C Notizbuch 16 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948960
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3785C
EAN/GTIN:
     3329680378504
Suchbegriffe:
Zeichenheft
Zeichenhefte
zeichenheft clairefontaine
zeichenheft
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Blätteranzahl
16 Blätter
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24*
€ 19,3256
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3160C
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.