Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 8253C Notizbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 8253C Notizbuch
Clairefontaine 8253C Notizbuch
Clairefontaine 8253C Notizbuch
Clairefontaine 8253C Notizbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112948858
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8253C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Weitere Informationen:
Zertifikate
Zertifizierung
70% PEFC
Merkmale
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,03688* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.